{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 45 stopni | |
| Kształt końcówki | kształt okrągły | |
| Średnica końcówki | 1,3 mm | |
| Materiał końcówki | stal | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Platformy | Kształt B | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 | Do zewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych | 10 mm | |
| Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych | 25 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Wersja czerniona | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute | |
| Norma | DIN 5254 | |
| Długość całkowita | 142 mm |
| Référence article | 2015048 | |
| EAN / GTIN | 4010886878071 | |
| Réf. fabricant | 2015048 | |
| Article hors catalogue | L60160 3912 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Germany, www.gedore.de |