Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, úhel 45°, 10-25 mm

Artiklové číslo: 2015048
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barva Modrá; Černá
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 45 stupeň
Tvar hrotu kulatá
Průměr hrotu 1,3 mm
Materiál špičky ocel
Typ kloubu Položený kloub
S otevírací pružinou ano
Tvar typ B
Použití pojistného kroužku, DIN 5254 Pro vnější pojistné kroužky
Pro průměr min., Pro vnější pojistné kroužky 10 mm
Pro průměr max., Pro vnější pojistné kroužky 25 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Vlastnosti Ochrana proti úrazům
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Černěné
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Kované
Norma DIN 5254
Celková délka 142 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2015048
EAN / GTIN 4010886878071
Číslo výrobce 2015048
L-číslo L60160 3912
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Konstrukce podobná normě DIN 5254, tvar B
Šikmé čelisti pod úhlem 45°
S otevírací pružinou
S ochranou proti sevření
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a popouštěná
Černá, s modře máčenými kryty rukojeti.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 70 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 142 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 38 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Ø hrotu: 1,3 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 3/8-1
  • Průměr hřídele [mm]: 10-25
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez