Klešče za obročke za zunanje pritrdilne obročke, pod kotom 45°, 10-25 mm

Št. art.: 2015048
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2015048
EAN/GTIN 4010886878071
Številka proizvajalca 2015048
L-število L60160 3912
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova podobna DIN 5254, oblika B
45° nagnjene čeljusti
Z vzmetjo za odpiranje
Z zaščito za vpenjanje
Kovano krom-vanadijevo, posebej kaljeno in kaljeno jeklo GEDORE
Precizna strojna obdelava, kaljenje v olju in žarjenje
Črna, z modro potopljenimi pokrovi ročajev

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 70 mm
  • Skupna višina [mm]: 12 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 142 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Dolžina glave [mm]: 38 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Ø konice: 1,3 mm
  • Premer gredi [palec]: 3/8-1
  • Premer gredi [mm]: 10-25
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez