{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Alu | |
| ⌀ tăişului DC | 6 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | W | |
| Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
| Număr de dinţi Z | 1 | |
| Unghiul elicei | 30 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică | |
| Calitatea echilibrării cu coadă | G 1,8 cu HA | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 21 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 5,5 mm | |
| Lungimea totală L | 55 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,06 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,08 mm | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 201070 6X | |
| EAN / GTIN | 4062406186289 | |
| Număr producător | 201070 6X | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |