Mătură de interior din păr natural, 30 cm, lăcuită natural

Cod articol.: 200640
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţimea corpului 110 mm
Materialul corpului lemn
Lăţimea periei 110 mm
Lungime echipare garnitură 300 mm
Dotare Amestec de calitate
Forma părţii active a periei Acoperite complet
Culoare garnitură negru
Muchiile cozii Rotunjit
Tip produs Perie de mână
Cu gaură de agăţare da
Lungimea cozii 300 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 200640
EAN / GTIN 4250560508720
Număr producător 200640
L-Număr L00760 584
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Mătură de mână din păr natural, pentru colectarea prafului. Corp din lemn de fag lăcuit natural, set complet de tacâmuri cu barbă.