Escoba de mano de pelo natural, 30 cm, barnizada en color natural

Número de artículo: 200640
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Anchura cuerpo 110 mm
Material cuerpo madera
Anchura del cepillo 110 mm
Longitud dotación filamentos 300 mm
Colocación Mezcla de calidad
Forma filamentos Completamente filamentada
Color filamentos color negro
Cantos mango Forma redondeada
Tipo de producto Escoba manual
Con agujero para colgar
Longitud de mango 300 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 200640
EAN / GTIN 4250560508720
Número del fabricante 200640
Número L L00760 584
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba de mano de pelo natural para recoger el polvo. Cuerpo de madera de haya con barniz natural, completo juego de cubiertos con barba.