• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stubenhandfeger Naturhaar 30 cm, naturlackiert

Artikel-Nr.: 200640
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperbreite 110 mm
Körpermaterial Holz
Bürstenbreite 110 mm
Besatz-Bestückung Länge 300 mm
Bestückung Qualitätsmischung
Besatzform voll besteckt
Besatzfarbe schwarz
Stielkanten abgerundet
Produktart Handbesen
mit Loch zum Aufhängen ja
Länge Stiel 300 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 200640
EAN / GTIN 4250560508720
Herstellernummer 200640
L-Nummer L00760 584
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Handfeger Naturhaar Staubbindend. Naturlackierter Buchenholz-Körper, volle Besteckung mit Bart.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb