Metla za notranje prostore iz naravnih dlak, 30 cm, naravno lakirana

Št. art.: 200640
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Širina telesa 110 mm
Material telesa les
Širina ščetke 110 mm
Dolžina obloge 300 mm
Umestitev kakovostna mešanica
Oblika obloge polno nasajena
Barva obloge črna/o
Robovi ročaja zaobljeno
Vrsta izdelka ročna metla
Z izvrtino za obešanje Da
Dolžina ročaja 300 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 200640
EAN/GTIN 4250560508720
Številka proizvajalca 200640
L-število L00760 584
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Ročna metla iz naravnih dlak za odstranjevanje prahu. Naravno lakirano bukovo telo, popolna oprema z bradavico.