Țeavă de aspirare, 2 x, NT, DN 35, lungime 550 mm, oțel inoxidabil,

Cod articol.: 2.889-192.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2.889-192.0
EAN / GTIN 4054278316222
Număr producător 2.889-192.0
L-Număr L00940 1953
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Se recomandă pentru: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 AP, NT 48/1, NT 50/1 Tact

setul de țevi de aspirare este format din 2 țevi de aspirare din oțel inoxidabil de înaltă calitate (DN 35 și lungime 550 mm fiecare). Pentru aspiratoare umede/uscate Kärcher.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 551 x 80 x 39 mm
  • Greutate: 0,6 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,6 kg
  • Lungime: 550 mm
  • Material: Oţel superior
  • Cantitate: 2 bucăți
  • Diametru nominal standard: DN 35