tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur 550 mm, acier inoxydable,

Réf.: 2.889-192.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.889-192.0
EAN / GTIN 4054278316222
Réf. fabricant 2.889-192.0
Article hors catalogue L00940 1953
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Convient: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 AP, NT 48/1, NT 50/1 Tact

le jeu de tuyaux d'aspiration se compose de 2 tuyaux d'aspiration en acier inoxydable de haute qualité (DN 35 et longueur 550 mm chacun). Pour les aspirateurs eau/sec Kärcher.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 551 x 80 x 39 mm
  • Poids: 0,6 kg
  • poids avec emballage : 0,6 kg
  • Longueur : 550 mm
  • Matériau: Acier inoxydable
  • Quantité : 2 pièces
  • Diamètre nominal standard : DN 35