sací trubka, 2 x , NT, DN 35, délka 550 mm, nerezová ocel,

Artiklové číslo: 2.889-192.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2.889-192.0
EAN / GTIN 4054278316222
Číslo výrobce 2.889-192.0
L-číslo L00940 1953
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vhodné pro: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 35 a délka 550 mm každý). Pro mokré/suché vysavače Kärcher.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 551 x 80 x 39 mm
  • Hmotnost: 0,6 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,6 kg
  • Délka: 550 mm
  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Množství: 2 kusů
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 35