tubo de aspiración, 2 x, NT, DN 35, longitud 550 mm, acero inoxidable,

Número de artículo: 2.889-192.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2.889-192.0
EAN / GTIN 4054278316222
Número del fabricante 2.889-192.0
Número L L00940 1953
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Adecuada para: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 AP, NT 48/1, NT 50/1 Tact

El juego de tubos de succión consta de 2 tubos de succión fabricados en acero inoxidable de alta calidad (DN 35 y longitud 550 mm cada uno). Para Kärcher aspiradoras húmedas/secas.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 551 x 80 x 39 mm
  • Peso: 0,6 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,6 kg
  • Longitud: 550 mm
  • Material: Acero fino
  • Cantidad: 2 unidades
  • Diámetro nominal estándar: DN 35