• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holmverlängerung für Leiterholm mit Holmhöhe 73 mm

Artikel-Nr.: 19915
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Regalleiter Befestigungsmaterial

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19915
EAN / GTIN 4031405199156
Herstellernummer 019915
L-Nummer L90110 275
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherer Stand auf unebenem Boden
  • Höhenverstellbar, kann bei Bedarf mühelos am Holm befestigt werden
  • Verstellbereich max. 375 mm
  • inklusive zwei Heftnieten

Merkmal:

  • Breite: 130 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Länge: 559 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff, Stahl verzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Verstellbereich: 375 mm