Podaljšek za lestvično letvico z višino letvice 73 mm

Št. art.: 19915
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Regalna lestev, pritrdilni material

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19915
EAN/GTIN 4031405199156
Številka proizvajalca 019915
L-število L90110 275
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Varno stojte na neravnih tleh
  • Po višini nastavljiv, lahko enostavno pritrdite na spar, če je potrebno
  • Razpon nastavitve največ 375 mm
  • Vključuje dve kovici s sponkami

Lastnosti:

  • Širina: 130 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina: 559 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Plastika, pocinkano jeklo
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Razpon nastavitve: 375 mm