MARTOR Blade SCRAPER CLINGE 196 , 10 în ambalaj transparent

Cod articol: 196.60
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 196.60
EAN / GTIN 4002632902741
Număr producător 196.60
L-Număr L60170 346

Descriere

Descriere:

LAMA RACLETEI NR. 196 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 99,5 mm, o lățime de 14 mm și o grosime de 0,40 mm. ulei-ul utilizat pentru lamă este sigur pentru alimente.

LAMA RACLETEI NR. 196 se află în ambalajul transparent de 10 de bucăți sub numărul de ordine 196,60. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SCRAPEX 596, SCRAPEX 5196.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 2 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă dreptunghiulară
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 2 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lamă din oțel inoxidabil: Da
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă

Produse potrivite

Accesorii