Freză HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Cod articol.: 191637 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 6 mm
Lungime de tăiere Lc 13 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 38 grad
Adâncime de tăiere max. L2 13 mm; 9 mm
Lăţime teşitură 0,1 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Lungime activă A 24,66 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungimea tijei LS 43,23 mm
Tip de coadă HB
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E-SPM
Diametru corp D2 6 mm
Lungimea capului L3 13 mm
Tip de freză ISO N
Unghi de ciobire spate 2,5 grad
Unghi greblă lateral 7 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal -0,03 mm
Lungime utilă L1 13 mm
Lungime funcţională 0 mm
Greutate 10 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844 B
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 191637 6
EAN / GTIN 4045197838919
Număr producător 191637 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
74
Oţel < 900 N/mm²
P
64
Oţel < 1100 N/mm²
P
42
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Substrat foarte performant pentru prelucrarea de materiale din oţel şi inoxidabile.