Frees HSS-E-SPM HPC 6 mm

Artikelnummer: 191637 6
op aanvraag
Op voorraad
523 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS E SPM
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,03
  • Aantal tanden Z: 4

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E SPM
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,03
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting Horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 13 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 0,016 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191637 6
EAN/GTIN 4045197838919

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
74
Staal < 900 N/mm²
P
64
Staal < 1100 N/mm²
P
42
Staal < 1400 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
26
RVS > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer krachtig substraat voor de bewerking van stalen en roestvrije materialen.
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen