{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Diametru tăiş Dc | 18 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 32 mm | |
| Lungimea totală L | 92 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Unghi de răsucire | 38 grad | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 27 mm; 32 mm | |
| Lăţime teşitură | 0,2 mm | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Lungime activă A | 45,81 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Lungimea tijei LS | 59,23 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E-SPM | |
| Diametru corp D2 | 16 mm | |
| Lungimea capului L3 | 32 mm | |
| Tip de freză ISO | N | |
| Unghi de ciobire spate | 2,5 grad | |
| Unghi greblă lateral | 7 grad | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Dimensiunea superioară diametrul nominal | 0 mm | |
| Dimensiune inferioară diametru nominal | -0,03 mm | |
| Lungime utilă L1 | 32 mm | |
| Lungime funcţională | 0 mm | |
| Greutate | 130 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 844 B | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm |
| Cod articol | 191637 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197838971 | |
| Număr producător | 191637 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |