Fraises HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Réf.: 191637 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
261 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 6 mm
Longueur de queue LS 43,23 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 6 mm
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Nuance de coupe HSS-E-PM
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E-SPM
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents Dc 6 mm
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Dimension supérieure 0 mm
Dimension inférieure -0,03 mm
longueur de coupe Lc 13 mm
longueur tête L3 13 mm
Type de fraise ISO Fraise à dresser
Angle de coupe arrière 2,5 degré
Angle de coupe latéral 7 degré
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 38 degré
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
largeur du chanfrein de bec 0,1 mm
angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur de col A 24,66 mm
Longueur utile L1 13 mm
Longueur totale L 57 mm
Longueur fonctionnelle 0 mm
Poids 10 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 844 B
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe max. L2 13 mm; 9 mm

Identification et classification

Référence article 191637 6
EAN / GTIN 4045197838919
Réf. fabricant 191637 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
74
Acier < 900 N/mm²
P
64
Acier < 1100 N/mm²
P
42
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Substrat très performant pour l'usinage d'aciers et de matériaux inoxydables.