SET de freze cilindro-frontale HSS-E-SPM, TiAlN, Tip: SET

Cod articol.: 191639 SET
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Unghi de răsucire 38 grade
Material tăiș HSS-E-PM
Număr de piese 5 buc.
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,3×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Abatere superioară 0 mm
Abatere inferioară -0,03 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Identificarea formei, specifică producătorului N
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal -0,03 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844 B
Formular scrisoare Număr standard B
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 191639 SET
EAN / GTIN 4045197966636
Număr producător 191639 SET
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
74
Oţel < 900 N/mm²
P
64
Oţel < 1100 N/mm²
P
42
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare, cu tăişuri multiple, cu geometrie universală.
Câte o freză Cod 191637 ⌀ 6; 8; 10; 12 şi 16 mm.

Livrare:

5 piese.

Notă:

Parametri de aşchiere recomandaţi la articolul 191637.