{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01601005 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 16 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Lungimea cozii LS | 50 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Material tăiș | HSS Co 10 | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-CO8 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru tăiş Dc | 18 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | k10 | |
| Lungime de tăiere Lc | 100 mm | |
| Tip de freză ISO | N | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 5 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 5 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 30 grad | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | cu margini ascuțite | |
| Rază la colţ R | 0 mm | |
| Lăţime teşitură | 0 mm | |
| Unghi teşitură | 0 grad | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 110 mm | |
| Lungime utilă L1 | 100 mm | |
| Lungimea totală L | 160 mm | |
| Lungime funcţională | 110 mm | |
| Greutate | 227 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 4000-82 | |
| Inel colorat | Fără | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 100 mm |
| Cod articol | 191620 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197104052 | |
| Număr producător | 191620 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |