{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Adâncime de tăiere max. ap | 85 mm | |
| Denumirea producătorului | Schaftfräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01601005 | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Material tăiș | HSS Co 10 | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-CO8 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru tăiş Dc | 16 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | k10 | |
| Lungime de tăiere Lc | 85 mm | |
| Tip de freză ISO | N | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 5 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 5 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 30 grad | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 92 mm | |
| Lungimea totală L | 140 mm | |
| Greutate | 186 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală |
| Cod articol | 191620 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197104045 | |
| Număr producător | 191620 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |