{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Diametru tăiş Dc | 80 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 27 mm | |
| Lăţime de tăiere B | 5 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză-disc cu două fețe | |
| Unghi de reglare | 90 grad | |
| Unghi de așchiere spate | 10 grad | |
| Unghi greblă lateral | 6 grad | |
| Înălţime dinţi H1 | 15 mm | |
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z | 22 | |
| Design de colț | cu margini ascuțite | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Lungime utilă L1 | 15 mm | |
| Lungimea totală L | 5 mm | |
| Lungime funcţională | 5 mm | |
| Turaţie max. | 1.193 min-1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 885 A | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare de debitare (FTR) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Freză-disc cu alezaj | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 5 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 15 mm |
| Cod articol | 185015 80X5 | |
| EAN / GTIN | 4062406397517 | |
| Număr producător | 185015 80X5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |