{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Scalare | milimetru; inch | |
| Gradaţie | 1 mm; 5 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,15 mm | |
| Gradaţie | 1/32 inch; 1/64 inch | |
| Unitate interval de măsurare | milimetru; Inch | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 450 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 inch | |
| Domeniu de măsurare max. | 18 inch | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Lungimea totală | 450 mm | |
| Pliabil/flexibil | nu | |
| Inoxidabil | da | |
| Clasa de precizie | EG 2 | |
| Tip produs | riglă |
| Cod articol | 182-145 | |
| EAN / GTIN | 4946368046099 | |
| Număr producător | 182-145 | |
| L-Număr | L40010 13440 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |