Stalen liniaal, breed en stijf, 450 mm / 18 ″, metrisch / inch

Artikelnummer: 182-145
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 182-145
EAN/GTIN 4946368046099
Nummer fabrikant 182-145
L-nummer L40010 13440

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijve en volledig flexibele linialen bieden u de volgende voordelen: Duidelijke schaalverdeling op mat verchroomde oppervlakken Gehard roestvrij staal

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 450
Nauwkeurigheid: +0,15 mm / -0,09 mm
Schaalverdeling: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 5 mm
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch