{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Graduations | millimètre; pouce | |
| Graduation | 1 mm; 5 mm | |
| Erreur admissible | 0,15 mm | |
| Graduation | 1/32 pouce; 1/64 pouce | |
| Unité de plage de mesure | millimètre; Pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 450 mm | |
| Plage de mesure min | 0 pouce | |
| Plage de mesure max. | 18 pouce | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Longueur totale | 450 mm | |
| Souple/flexible | non | |
| Inoxydable | oui | |
| Classe de précision | EG 2 | |
| Type de produit | règle |
| Référence article | 182-145 | |
| EAN / GTIN | 4946368046099 | |
| Réf. fabricant | 182-145 | |
| Article hors catalogue | L40010 13440 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |