Ocelové pravítko, široké a tuhé 450 mm ocel/18″, metrické/palcové

Artiklové číslo: 182-145
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Stupnice milimetr; palce
Dělení 1 mm; 5 mm
Mez chyby 0,15 mm
Dělení 1/32 palec; 1/64 palec
Jednotka rozsahu měření milimetr; Palce
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 450 mm
Rozsah měření min. 0 palec
Rozsah měření max. 18 palec
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 450 mm
Ohebné/pružné ne
Nerez ano
Třída přesnosti EG 2
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 182-145
EAN / GTIN 4946368046099
Číslo výrobce 182-145
L-číslo L40010 13440
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

Charakteristika:

  • Šířka: 0,813”
  • Tloušťka: 1,2 mm
  • Vlastnosti::
    • Jasné dělení stupnice na matných chromových površích
    • Temperovaná nerezová ocel
    • Přesnost: +/-0,006”/ +/-0,15 mm
    • Velikost / rozměr: 0,046 X 0,04 X 0,001 M
    • Rozsah měření: 0 - 18
    • Dělení stupnice: 1/32”, 1/64”, 1 mm, 5 mm
    • Palcová/metrická: Palcová/metrická