Extractor intern

Cod articol: 1788N-12
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1788N-12
EAN / GTIN 4000896147694
Număr producător 1788N-12
L-Număr L60140 2965

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Extragerea de rulmenți cu bile, inele exterioare rulmenți cu bile și bucșe
  • Împreună cu dispozitivul contra-suport 1788N-835 și 1788N-4570
  • Made in Germany
  • Diametru (min-max): 12 – 14 mm
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg
Guler ranforsat – extragerea fără probleme și sigură a rulmenților cu ace, a rulmenților cu bile, precum și a manșoanelor din alamă

Produse potrivite

Accesorii