Coș de depozitare cu front deschis

Cod articol.: 1782
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea gri
Înălţime 132 mm
Lăţime 147 mm
Adâncime 230 mm
Material Polietilenă (PE); Polipropilenă (PP)
Poate fi stivuit da
Posibilitate de inscripţionare Prin ecuson de inserat
Tip produs Cutie deschisă de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 1782
EAN / GTIN 4017976017822
Număr producător 1782
L-Număr L90080 1110
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din plastic de înaltă calitate, rezistent la impact, în principal polietilenă (PE) și polipropilenă (PP). Aceste materiale sunt rezistente la toate alcalii și acizii obișnuiți, inodor și insipid, complet inofensive din punct de vedere fiziologic și rămân stabile din punct de vedere dimensional și material la temperaturi cuprinse între - 40° și + 100°. Culoare gri.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 3,2
  • Lungime totală (mm): 230/200
  • Lățimea totală (mm): 147
  • Înălțime totală (mm): 132