Cajas de almacenamiento visible

Número de artículo: 1782
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color gris
Altura 132 mm
Anchura 147 mm
Profundidad 230 mm
Material Polietileno (PE); Polipropileno (PP)
Apilable sí
Posibilidad de rotulación Mediante rótulo encajable
Tipo de producto Cajas de almacenamiento a la vista

Identificación y clasificación

Número de artículo 1782
EAN / GTIN 4017976017822
Número del fabricante 1782
Número L L90080 1110
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

De plástico de alta calidad y resistente a los impactos, principalmente polietileno (PE) y polipropileno (PP). Estos materiales son resistentes a todas las soluciones alcalinas y ácidos comunes, son inodoros e insípidos, fisiológicamente completamente inofensivos, y permanecen dimensionalmente estables y resistentes al material a temperaturas entre - 40° y + 100°. Color gris.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 3.2
  • Longitud total (mm): 230/200
  • Ancho total (mm): 147
  • Altura total (mm): 132