• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sichtlagerkasten

Artikel-Nr.: 1782
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe
grau
Höhe
132 mm
Breite
147 mm
Tiefe
230 mm
Material
Polyethylen (PE); Polypropylen (PP)
stapelbar
ja
Beschriftungsmöglichkeit
durch Einsteckschild
Produktart
Sichtlagerkasten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1782
EAN / GTIN 4017976017822
Herstellernummer 1782
L-Nummer L90080 1110
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 3.2
  • Gesamtlänge (mm): 230/200
  • Gesamtbreite (mm): 147
  • Gesamthöhe (mm): 132