AMF-Cleaner, duze universale

Cod articol.: 17632
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului AMF-Cleaner; Universaldüsen
Tip produs Duză
Recomandat pentru lichide
Material plastic
Diametrul duzei în exterior 16 mm
Lungimea totală 10 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 17632
EAN / GTIN 4020772017637
Număr producător 17632
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

AMF Cleaner, duze universale, AMF Cleaner,
Potrivit pentru versiunea stick.
Execuţii:
Ordinul nr. 17632: Debit scăzut
Ordinul nr. 17640: Standard
Ordinul nr. 17657: O mulțime de flux

Caracteristică:

  • Duză universală: UD40
  • D1: 16 mm
  • L5: 10 mm
  • Greutate: 14 g