Čistič AMF, univerzální hubice

Artiklové číslo: 17632
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce AMF-Cleaner; Universaldüsen
Druh produktu Tryska
Vhodné pro kapaliny
Materiál plast
Průměr trysky vnější 16 mm
Celková délka 10 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 17632
EAN / GTIN 4020772017637
Číslo výrobce 17632
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

AMF-Cleaner, univerzální hubice, AMF-Cleaner, Čistič,
Vhodné pro provedení tyčinku.
Provedení:
objednací číslo 17632: Nízký průtok
objednací číslo 17640: Standardní
objednací číslo 17657: Hodně flow

Charakteristika:

  • univerzální hubice: UD40
  • D1: 16 mm
  • L5: 10 mm
  • Hmotnost: 14 g

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku