• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Nettoyant AMF, buses universelles

Réf.: 17632
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant AMF-Cleaner; Universaldüsen
Type de produit buse
Pour liquides
Matériau plastique
Diamètre extérieur buse 16 mm
Longueur totale 10 mm

Identification et classification

Référence article 17632
EAN / GTIN 4020772017637
Réf. fabricant 17632
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

AMF-Cleaner, buses universelles, AMF-Cleaner,
Convient pour bâton modèle.
Modèles:
référence 17632: Débit faible
référence 17640: Standard
référence 17657: Beaucoup de flux

Caractéristique(s):

  • Buse universelle: UD40
  • D1: 16 mm
  • L5: 10 mm
  • Poids: 14 g