Čistilec AMF, večnamenski nastavki

Št. art.: 17632
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca AMF-Cleaner; Universaldüsen
Vrsta izdelka šoba
Primerno za tekočine
Material umetne mase
Premer šobe zunaj 16 mm
Celotna dolžina 10 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 17632
EAN/GTIN 4020772017637
Številka proizvajalca 17632
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

AMF-Cleaner, večnamenski nastavki, AMF-Cleaner,
Primerno za oblika palico.
Izvedbe:
št . izdelka 17632: Nizek pretok
št . izdelka 17640: Standardni
št . izdelka 17657: Veliko pretoka

Lastnosti:

  • večnamenski nastavek: UD40
  • D1: 16 mm
  • L5: 10 mm
  • Masa: 14 g