• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AMF-Cleaner, Universaldüsen

Artikel-Nr.: 17632
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung AMF-Cleaner; Universaldüsen
Produktart Düse
geeignet für Flüssigkeiten
Material Kunststoff
Durchmesser Düse außen 16 mm
Länge gesamt 10 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 17632
EAN / GTIN 4020772017637
Herstellernummer 17632
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

AMF-Cleaner, Universaldüsen, AMF-Cleaner,
passend für Ausführung Stick.
Ausführungen:
Bestell-Nr. 17632: Wenig Durchfluss
Bestell-Nr. 17640: Standard
Bestell-Nr. 17657: Viel Durchfluss

Merkmal:

  • Universaldüse: UD40
  • D1: 16 mm
  • L5: 10 mm
  • Gewicht: 14 g