Priză T30

Cod articol.: 1753975
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1753975
EAN / GTIN 4046459025375
Număr producător 1753975
L-Număr L60160 111571
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Priza Kl-0191-11 este utilizată pentru a suport șuruburile Torx convenționale de pe pernele airbag-ului și nu este găurită în interior!

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 92 mm
  • Lăţimea totală: 12 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru:
    • Potrivit universal.
    • Potrivit în special pentru demontarea și montarea pernelor airbag la VW, Audi, Opel, Renault etc.
  • Execuție: fără gaură
  • Suport de antrenare, pătrat: 1/4 inch
  • Lungimea lamei: 73 mm
  • Dimensiune ieșire TXB (interior): T30