• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz T30

Artikel-Nr.: 1753975
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1753975
EAN / GTIN 4046459025375
Herstellernummer 1753975
L-Nummer L60160 111571
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Steckschlüsseleinsatz KL-0191-11 dient zur Aufnahme der herkömmlichen Torx-Schrauben an den Airbag-Kissen und ist innen nicht hohlgebohrt!

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 92 mm
  • Gesamtbreite: 12 mm
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • passend für:
    • Universell passend.
    • Besonders passend für den Aus- und Einbau von Airbag-Kissen bei VW, Audi, Opel, Renault etc.
  • Ausführung: ohne Bohrung
  • Antriebsaufnahme, Vierkant-: 1/4 Inch
  • Klingenlänge: 73 mm
  • Abtriebsgröße TXB (innen): T30