Zócalo T30

N.º do artigo: 1753975
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 1753975
EAN/GTIN 4046459025375
Número do fabricante 1753975
Número L L60160 111571
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

El zócalo KL-0191-11 se utiliza para asiento los tornillos Torx convencionales en los cojines de la bolsa de aire y no es hueco perforado en el interior!

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 92 mm
  • Anchura total: 12 mm
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • para:
    • Adecuado para todo.
    • Especialmente adecuado para el desmontaje y montaje de airbags en VW, Audi, Opel, Renault, etc.
  • Ejecución: sin taladro
  • Soporte de accionamiento, cuadrado: 1/4 pulgada
  • Longitud de varilla: 73 mm
  • Tamaño de salida TXB (interior): T30