nasadni ključ T30

Št. art.: 1753975
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 1753975
EAN/GTIN 4046459025375
Številka proizvajalca 1753975
L-število L60160 111571
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

nasadni ključ KL-0191-11 se uporablja za vpenjala običajnih torx vijakov na blazinah zračnih blazin in ni votlo izvrtan v notranjosti!

Lastnosti:

  • Vsebina: 1 kosov
  • Skupna dolžina: 92 mm
  • Celotna širina: 12 mm
  • 1000 V izolirano: ne
  • VDE certificirani: ne
  • za:
    • Univerzalno primeren.
    • Posebej primeren za vgradnjo in odstranitev zračnih blazinic pri vozilih VW, Audi, Opel, Renault itd.
  • Izvedba: brez izvrtine
  • Pritrditev pogona, kvadratna: 1/4 palca
  • Dolžina rezila: 73 mm
  • Velikost izhoda TXB (notranja): T30