{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Diametru de tăiere prima etapă max. | 9,7 mm | |
| Configurabilitate interval | 0,001 mm | |
| Câmp de toleranţă | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02500115; ZYL01000115 | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de prindere dreaptă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0100 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$06 | |
| Diametrul cozii | 10 mm | |
| Lungimea cozii | 40 mm | |
| Calitate | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Tip de coadă | HA | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. | 9,21 mm | |
| Configurabil | Da | |
| Măsurarea alezajului | 0,3 mm; 0,1 mm | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO | konfigurierbar | |
| Lungime de tăiere | 20 mm | |
| Lungime tăiere | 0,4 mm | |
| Număr de tăişuri | 6 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghi de rotație max. | 0 grad | |
| Unghi de tăiere | 60 grad | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură înfundată | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Material tăiș | HSS | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 80 mm | |
| Lungime utilă | 60 mm | |
| Lungimea totală | 120 mm | |
| Lungime funcţională | 119,6 mm | |
| Greutate | 49 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Alezor din carbură | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 164359 9,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197769831 | |
| Număr producător | 164359 9,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |