Alezoare HSS ultraperformante HPC gaură înfundată, TiAlN, ⌀ nominal DC: 32mm

Cod articol.: 164359 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Strat de acoperire TiAlN
Inel colorat verde
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 31,21 mm
Lungimea totală L 200 mm
Lungime utilă L1 137 mm
Lungime de tăiere LC 25 mm
Lungime activă A 139 mm
Număr tăişuri 8
Diametrul cozii DS 25 mm
Unghi de rotație max. 0 grade
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură înfundată
Standard Werksnorm
Răcire interioară da, cu 25 bar
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Diametru de tăiere prima etapă max. DC 32,2 mm
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Configurabilitate interval 0,001 mm
Umiditate maximă recomandat
Câmp de toleranţă A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02500115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 25 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 56 mm
Calitate 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului HSS-Hochleistungs-Reibahle
Configurabil da
Măsurarea alezajului 0,3 mm
Lungime tăiere 1 mm
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de tăiere 60 grade
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 199 mm
Greutate 640 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare frecare (BRE)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 164359 32
EAN / GTIN 4045197770073
Număr producător 164359 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
45
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
Fontă
K
40
GGG
K
30
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică cu coadă cilindrică, adaptat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau mandrină de mare precizie.
Permite obţinerea unei concentricităţi precise şi a siguranţei procesului.
Nu mai este necesară achiziţionarea de suporturi speciale.
Cu canale de răcire interioară pentru aplicaţii HPC pentru reducerea costurilor de fabricaţie.
Cu tăiş scurt şi drept.
Informaţii privind toleranţele:
Configurabil:
Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.
H7: Execuţie conform DIN1420 pentru toleranţa H7 a alezajului.

Aplicaţie:

Pentru alezarea HPC/HSC a găurilor înfundate.