Tehokas HSS-kalvin HPC-pohjareikä 9,5 mm

Tuote nro.: 164359 9,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Toleranssi: säädettävä
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä, 25 baaria
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 9,5 mm
Pinnoitus TiAlN
Toleranssi säädettävä
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Varsi DIN 6535 HA, h6
Lastuamisstrategia HPC
Käyttö poraustavalla Pohjareiälle
⌀-alue 9,210 mm - 9,700 mm
Terän pituus Lc 20 mm
Ulkonema L1 60 mm
Kokonaispituus L 120 mm
Terien lkm Z 6
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,15 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm - 0,15 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 164359 9,5
EAN / GTIN 4045197769831

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
45
Teräs < 900 N/mm²
P
45
Teräs < 1100 N/mm²
P
35
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

NC-sopiva malli parilliset varren ⌀-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysistukoihin.
Siten saadaan aikaan paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus.
Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia.
Sisäinen jäähdytysaineen syöttö HPC-käyttöön valmistuskustannusten alentamiseksi.
Lyhyet terät, suoraurainen.
Toleranssitiedot:
Konfiguroitava:
Kalvin hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.
H7: standardin DIN1420 mukainen malli H7-poraustoleranssille.

Käyttö:

Pohjareikäporausten HPC-/HSC-kalvintaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin