{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Farbring | grün | |
| Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC | 9,21 mm | |
| Länge gesamt L | 120 mm | |
| Nutzlänge L1 | 58 mm | |
| Schneidenlänge LC | 20 mm | |
| Auskraglänge A | 60 mm | |
| Anzahl Schneiden | 6 | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Drallwinkel max. | 0 Grad | |
| Reibwerkzeugart | für Sackloch | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schneidendurchmesser 1. Stufe max. DC | 9,7 mm | |
| nass min. | bedingt geeignet | |
| Intervall Konfigurierbarkeit | 0,001 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Toleranzfeld | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01000115 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 10 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 40 mm | |
| Qualität | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Schaftausführung | HA | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | HSS-Hochleistungs-Reibahle | |
| Konfigurierbar | ja | |
| Bohrungsaufmaß | 0,1 mm | |
| Anschnittlänge | 0,4 mm | |
| Drallrichtung | neutral, gerade | |
| Anschnittwinkel | 60 Grad | |
| Antriebsart | Maschinenreibahle | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Funktionslänge | 119,6 mm | |
| Gewicht | 49 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Reiben (BRE) | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Zylinderreibahle | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 164359 9,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197769831 | |
| Herstellernummer | 164359 9,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |