Alezoare HSS ultraperformante HPC gaură înfundată 6H7 mm

Cod articol: 164359 6H7
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de lucru
  • Răcire interioară: da, cu 25 bari
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Toleranţă H7
Materialul sculei HSS
Standard Normă de lucru
Răcire interioară da, cu 25 bari
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Utilizare la tipul de găurire Pentru gaură înfundată
Lungimea tăişului Lc 16 mm
Lungime activă L1 39 mm
Lungimea totală L 100 mm
Număr de dinţi Z 6
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,12 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm
Inel colorat verde
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 164359 6H7
EAN / GTIN 4045197767882

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
45
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
Fontă
K
40
GGG
K
30
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică cu coadă cilindrică, adaptat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau mandrină de mare precizie.
Permite obţinerea unei concentricităţi precise şi a siguranţei procesului.
Nu mai este necesară achiziţionarea de suporturi speciale.
Cu canale de răcire interioară pentru aplicaţii HPC pentru reducerea costurilor de fabricaţie.
Cu tăiş scurt şi drept.
Informaţii privind toleranţele:
Configurabil:
Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.
H7: Execuţie conform DIN1420 pentru toleranţa H7 a alezajului.

Aplicaţie:

Pentru alezarea HPC/HSC a găurilor înfundate.
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
    ⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături