Aukštos kokybės HSS plėstuvas HPC aklinosioms kiaurymėms 6H7 mm

Prekės Nr.: 164359 6H7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 6 mm
Danga TiAlN
Tolerancija H7
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinosioms kiaurymėms
Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
Iškyšos ilgis L1 39 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,12 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164359 6H7
EAN / GTIN 4045197767882

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
45
Plienas <900 N/mm²
P
45
Plienas <1100 N/mm²
P
35
Plienas <1400 N/mm²
P
35
Ketus
K
40
GGG
K
30
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

CNC staklėms skirtas plėstuvas su tiesiu kotu standartiniam užspaudimui specialiai hidrauliniuose arba didelio tikslumo griebtuvuose.
Taip užtikrinamas mažas radialinis mušimas ir maksimalus darbo saugumas.
Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų.
Su vidiniu aušinimu produktyviam apdirbimui ir gamybos kaštams mažinti.
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiais grioveliais.
Tolerancijos duomenys:
Konfigūruojama:
plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.
H7: modelis pagal DIN1420 H7 kiaurymės tolerancijai.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC/HSC plėtimui.
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
    Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį