Visokozmogljivo povrtalo HSS HPC zaprta izvrtina 6H7 mm

Št. art.: 164359 6H7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 6 mm
Prevleka TiAlN
Toleranca H7
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Držalo DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja HPC
Uporaba pri načinu vrtanja pri zaprti izvrtini
Dolžina rezil Lc 16 mm
Prevesna dolžina L1 39 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Število rezil Z 6
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,12 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,1 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 164359 6H7
EAN/GTIN 4045197767882

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
45
Jeklo < 900 N/mm
P
45
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti.
S tem se doseže največja točnost krožnega teka in procesna varnost.
Nakup posebnih vpenjal ni potreben.
Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva zaHPC uporabo do nižjih stroškov proizvodnje.
S kratkimi rezili in ravnimi utori.
Tolerance:
Možnost konfiguracije:
Povrtala so končno brušena za prileganje po podatkih naročnika.
H7: Izvedba za tolerance izvrtine H7 v skladu z DIN1420.

Uporaba:

Za HPC-/HSC-povrtavanje zaprtih izvrtin.
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
    Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico