Alezor de maşină configurabil, neacoperită, ⌀ nominal DC: 32mm

Cod articol.: 164180 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Inel colorat Fără
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 31,06 mm
Lungimea totală L 317 mm
Lungime utilă L1 188 mm
Lungime de tăiere LC 77 mm
Lungime activă A 190 mm
Număr tăişuri 10
Unghi de rotație max. 8 grade
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Standard DIN 208 B
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Diametru de tăiere prima etapă max. DC 32,05 mm
Configurabilitate interval 0,001 mm
Umiditate maximă recomandat
Câmp de toleranţă C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Con Morse CM
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 4
Lungimea tijei LS 124 mm
Calitate 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Maschinen-Reibahle
Configurabil da
Măsurarea alezajului 0,3 mm
Sens de torsionare pe stânga
Gradaţie Inegal
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi de tăiere 45 grade
Elemente de ghidare disponibile nu
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 198 mm
Greutate 1.491,2 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Formular scrisoare Număr standard B
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare frecare (BRE)
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 164180 32
EAN / GTIN 4045197092717
Număr producător 164180 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Alezoare rectificate pentru ajustajul conform indicaţiilor.
Număr par de dinţi la distanţă inegală. Alezajul este realizat perfect rotund şi fără vibraţii. Ascuţirea pe partea plană a secţiunii de tăiere netezeşte gaura şi ghidează alezoarele. Tijă conică de prindere.

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor străpunse deoarece aşchiile sunt ghidate în direcţia de aşchiere. Recomandat şi pentru găuri înfundate datorită conului de atac scurt.

Notă:

Pentru toleranţe în H7 consultaţi Cod 164000.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.