{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Inel colorat | Fără | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. DC | 46,06 mm | |
| Lungimea totală L | 340 mm | |
| Lungime utilă L1 | 214 mm | |
| Lungime de tăiere LC | 84 mm | |
| Lungime activă A | 222,5 mm | |
| Număr de tăişuri | 12 | |
| Unghi de rotație max. | 7 grad | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Standard | DIN 208 B | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Diametru de tăiere prima etapă max. DC | 47,05 mm | |
| Configurabilitate interval | 0,001 mm | |
| Denumirea producătorului | Maschinen-Reibahle | |
| Câmp de toleranţă | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Con Morse CM | |
| Formular de înregistrare | Con Morse | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 4 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea tijei LS | 124 mm | |
| Calitate | 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9 | |
| Configurabil | da | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO | H7 | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea superioară | 0,025 mm | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea inferioară | 0 mm | |
| Lungime tăiere | 1,5 mm | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Gradaţie | Inegal | |
| Posibilitate de reglare | setare imposibilă | |
| Unghi de tăiere | 45 grad | |
| Elemente de ghidare disponibile | nu | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 221 mm | |
| Greutate | 2.696 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Tip produs | Alezor din carbură |
| Cod articol | 164180 47 | |
| EAN / GTIN | 4062406264253 | |
| Număr producător | 164180 47 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |