Extractor intern 15 - 25 mm

Cod articol: 1638572
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Extractor interior

Identificare și clasificare

Cod articol 1638572
EAN / GTIN 4036976112498
Număr producător 1638572
L-Număr L60160 2162
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru a fi utilizat cu ciocanul de alunecare nr. 1.35/0 sau cu contra-suportul nr. 1.36/1
Lățime de cheie multiplă (11 + 13 mm)

Caracteristică:

  • Filet de conectare: M10
  • Lățimea pe laturi [mm: 11 + 13 mm
  • Interval de răspândire (min./max.): 15,0-25,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă